ポケットマグネット(マグネットタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57162543 品番 340-431
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

表示用紙を差替えれば、何度でも再利用が可能です。
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
裏面のマグネットで、鉄製の壁面などに簡単に取付・取り外しが出来ます。

取付方式マグネット 材質塩ビ(裏面マグネット付) 仕様A4タテ用 トラスコ品番826-4065 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)359×240 緑/白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57162516
2023-05-10
用途:
工事の表示用
富士見産業株式会社 様 (サービス業)

磁石が弱く、屋外使用OKなのに風に飛ばされてしまう
磁石の設置面積が少ない上に、磁石面が湾曲した状態で届いた為、よりはがれやすい
5枚セットを買う前に1枚で試せばよかったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする