ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57162972 品番 341-333
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
文字内容作業通路/ここに物を置かないで下さい 取付方式吊り下げ 材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ付) トラスコ品番826-4079 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)600×450 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする