ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57162997
品番
341-47
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
文字内容
ピット内作業中
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
826-4080
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
600×450
質量(g)
130