ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
吊り荷注意標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57163058
品番
343-31A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
クレーン災害をなくそう/吊荷の下に入るな/合図は1人で確実に/玉掛作業は有資格者で
材質
(メッシュ地)ポリエステル、(青枠)塩ビターポリン(アルミハトメ穴6)
付属品
紐
トラスコ品番
826-4082
寸法(mm)
890×1800
質量(g)
630