ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチサインシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
墜落災害をなくそう
注文コード
57163383
品番
343-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
文字内容
墜落災害をなくそう
材質
ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品
ヒモ
トラスコ品番
826-4083
寸法(mm)
900×1800
質量(g)
780
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57163383
343-70
60230165
343-70A
マルチサインシート
ユニット
1枚
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)