ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチサインシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57163417
品番
343-71
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
文字内容
整理整頓・ケガせず帰宅!
材質
ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品
ヒモ
トラスコ品番
826-4084
寸法(mm)
900×1800
質量(g)
780