マルチサインシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ルールを守って明るい職場! 注文コード57163435 品番343-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る

一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。

文字内容ルールを守って明るい職場! 材質ターポリン(ハトメ加工×14) 付属品ヒモ トラスコ品番826-4085 寸法(mm)900×1800 質量(g)780

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57163435 343-72 60230181 343-72A マルチサインシート ユニット マルチサインシート ユニット 1枚 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする