ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチサインシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
墜落・はさまれ災害の防止
注文コード
57163557
品番
343-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
文字内容
墜落・はさまれ災害の防止
材質
ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品
ヒモ
トラスコ品番
826-4088
寸法(mm)
900×1800
質量(g)
780