ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
吹付け用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
足元注意
プレート寸法(mm)
240×700
注文コード
57163724
品番
349-07A
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・プレート寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
足元注意
材質
亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番
826-3757
プレート寸法(mm)
240×700
文字寸法(mm)
約100×100
質量(kg)
1