吹付け用プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容開口部フタのるな プレート寸法(mm)240×700 注文コード57164442 品番349-42
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は文字内容・プレート寸法など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容開口部フタのるな 材質亜鉛メッキ鋼板 トラスコ品番826-4092 プレート寸法(mm)240×700 文字寸法(mm)約100×100 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする