吹付け用プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容安全通路 プレート寸法(mm)700×240 注文コード57164503 品番349-46
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は文字内容・プレート寸法など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容安全通路 材質亜鉛メッキ鋼板 トラスコ品番826-4433 プレート寸法(mm)700×240 文字寸法(mm)約100×100 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする