ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
頭上注意標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57164537
品番
351-05
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
頭上注意
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
826-3735
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
300×1200
質量(g)
390
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031