ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57164598
品番
352-19A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
文字内容
三大災害をなくそう!墜落・重機・倒壊
材質
布(ハトメ穴12・周囲ロープ縫込み加工)
付属品
10mPPヒモ×1
トラスコ品番
826-4094
寸法(mm)
870×5900
質量(kg)
2