ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(10枚)
文字内容
新規入場時基本教育修了者
材質
PPステッカー
注文コード
57165018
品番
371-28
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
新規入場時基本教育修了者
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
826-4107
寸法(mm)
30×70
質量(g)
9