ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(10枚) 材質PPステッカー 仕様血液型ステッカー 注文コード57165036 品番371-36A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は文字内容・材質・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番826-4108 寸法(mm)43×62 仕様血液型ステッカー 加工ハーフラミ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする