ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルタイ用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57165054
品番
371-47
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
軟質ビニール
トラスコ品番
783-3008
寸法(mm)
35×35
質量(g)
1
加工
ハーフラミ加工
注意
※下地は透明です。