ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 部材関連
旗 取付用品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
826-4109
注文コード
57165097
品番
372-68
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
材質
鉄/ユニクロメッキ
用途
中サイズの社旗、安全旗等用
付属品
旗下部固定用金具
トラスコ品番
826-4109
寸法(mm)
175×1365
大きさ
中
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません