ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 部材関連
旗 取付用品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
826-4110
注文コード
57165115
品番
372-69
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
材質
鉄/ユニクロメッキ
用途
中サイズの社旗、安全旗等用
付属品
旗下部固定用金具
トラスコ品番
826-4110
寸法(mm)
130×1354
大きさ
中