ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
450×600
材質
木
注文コード
57165158
品番
373-01
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600
付属品
消し具
トラスコ品番
739-4551
材質
木
タイプ
黒地
厚さ(mm)
19
質量(kg)
1
文字内容
工事件名・工事場所・施工者(年月日あり)