373-04 撮影用黒板 ユニット 57165228

撮影用黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)450×600 材質ホーローホワイトボード 注文コード57165228 品番373-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は寸法・材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)450×600 付属品水性ペン(黒)×1、消し具 トラスコ品番739-4586 材質ホーローホワイトボード タイプ白地 質量(kg)2 文字内容工事名称・年月日・撮影箇所・説明図等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする