ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
600×450
材質
木
注文コード
57165282
品番
373-07
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
600×450
付属品
消し具
トラスコ品番
739-4616
材質
木
タイプ
黒地
質量(kg)
約1
文字内容
工事名・工種・位置・測点・寸法略図