ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
600×450
材質
ホーローホワイトボード
注文コード
57165298
品番
373-08
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
600×450
付属品
水性ペン(黒)×1、消し具
トラスコ品番
739-4624
材質
ホーローホワイトボード
タイプ
白地
質量(kg)
約2
文字内容
工事名・工種・位置・測点・寸法略図