ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
450×600
材質
木
注文コード
57165316
品番
373-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
寸法・材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
450×600
付属品
消し具
トラスコ品番
739-4632
材質
木
タイプ
黒地
仕様
コンクリート打設撮影用
質量(kg)
約1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57165316
373-09
41500367
373-09A
コンクリート打設撮影用黒板
ユニット
1枚
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です