トレビヨン(大)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57165535 品番373-12
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で持てるので、一人で撮影が出来ます。
どの方向にも向けられるため、上方の撮影にも適しています。
裏面にゲルチョークが収納できます。
書き消し楽々な大きな板面。

文字内容工事件名・工事場所・施工者・年月日 材質(板面)ビューボード・(本体)プラスチック・(伸縮棒)アルミ 付属品専用ゲルチョーク×1、消し具(布)×1 トラスコ品番739-4667 寸法(mm)(ボード)133×170、(シャフト)205〜555 質量(kg)1 タイプ黒地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする