ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
酸素欠乏危険ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57165614
品番
373-27
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
文字内容
酸素欠乏危険場所作業中
材質
スチール複合板(ホワイトボード仕様・穴上2)
付属品
ヒモ
トラスコ品番
739-4802
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×600