ENベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57167005 品番 379-95
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

EN基準に沿った、安全作業衣です。
EN基準に適合する高機能テープを使用しました。
よく目立つ2色の蛍光色をご用意しました。

トラスコ品番826-3895 材質(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度ガラスビーズ 幅(mm)(反射帯)50 タイプ蛍光 テープ地色 肩幅(cm)約47 着丈(cm)約68 胴囲(cm)約125 色(本体)蛍光イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする