ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの コーンサイン
コーンサイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57167242
品番
385-71
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
文字内容
歩行者通路
取付方式
カラーコーン取付
材質
PP発泡に高輝度反射シート貼り
トラスコ品番
740-1434
寸法(mm)
515×300×95
質量(g)
200
板厚(mm)
4
表示寸法(mm)
495×295