ラミコーン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様A3セット・タテヨコ兼用 注文コード57167407 品番385-783
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ラミネート加工表示を、コーンにしっかり固定できます。
コシのある貼付用ボードに貼り付けたラミネートをコーンにビス止めするので、しっかりとした固定が行えます。
タテヨコ自在に固定できます。

材質ポリプロピレン(両面テープ付) 付属品コーン固定ビスM4×10/1本 仕様A3セット・タテヨコ兼用 トラスコ品番826-4140 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)375×200

商品説明動画

ラミコーン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
盆踊り大会
その他業種

お値段が安くて、軽量で、使い勝手がよかったです。A4硬質クリアケースを張り付けて、表示を取りかえることができるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする