単管用ロール標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57167468 品番389-20A
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タテ単管、ヨコ単管とも、48.6〜100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用頂けます。
単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用頂けます。
取付けに針金、ひも、テープなどは不要です。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。

材質プラスチック 用途工事現場の単管パイプなどへの安全表示に最適です トラスコ品番826-4141 寸法(mm)155×350 摘要タテ単管用 表示内容安全帯使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする