配管識別テープ(ユニクロス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57167678 品番 448-05
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

材質は布で綿テープ仕上げの設置に最適です。
布独自の伸縮性があり、配管の凸凹にもフィットします。
表面に油性顔料を塗布しているので、耐水性にも優れています。
配管表面温度約-20〜120℃まで使用可能。

取付方式テープ 材質ユニクロス トラスコ品番741-5214 厚さ(mm)0.22 寸法(幅Wmm×長さLm)100×2 色(マンセル値)灰紫/2.5P 5/5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする