ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
ユニスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57167915
品番
468-19
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
標識:エコユニボード(5mmΦ穴上下2)、差込部:PVC、スタンド:鉄(白塗装)
用途
工場・事務所・物流倉庫などに
トラスコ品番
826-4286
摘要
差込式(360×135mm用紙)、屋内用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【スタンド】300×1200
標識寸法(mm)
450×150×2厚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません