ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
安全柵(4面)大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57168204
品番
486-50A
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
材質
(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
用途
修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
トラスコ品番
826-4241
寸法(mm)
680×750
全長(mm)
2767
質量(kg)
3.5