ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
両面表示マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57168457
品番
805-89
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容
(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
811-5952
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
180×80
質量(g)
50