ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57168633 品番 809-507
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

幅広く、バリケードなどと組み合わせると効果的に注意喚起出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管・トラロープ等への取付・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用しているのでとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

文字内容駐車禁止 取付方式吊り下げ 材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付) トラスコ品番826-4291 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)605×850 質量(g)250

商品説明動画

ワンタッチ取付標識ワイドタイプ 201901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする