809-508 ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ) ユニット 57168642

ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容駐輪禁止
内容量1枚注文コード57168642品番809-508
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

幅広く、バリケードなどと組み合わせると効果的に注意喚起出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管・トラロープ等への取付・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用しているのでとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

文字内容駐輪禁止取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)トラスコ品番826-4292厚さ(mm)0.35寸法(mm)605×850質量(g)250

商品説明動画

ワンタッチ取付標識ワイドタイプ 201901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする