ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
短冊型ステッカー(ヨコ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
57168694
品番
812-84
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容
医薬用外劇物
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
826-4294
寸法(mm)
120×360
質量(g)
90