フォークリフト関係標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57168834 品番816-39
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容フォークリフト制限速度 材質エコユニボード トラスコ品番826-4296 厚さ(mm)2 寸法(mm)600×450 質量(g)300 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
工場内掲示
製造業

速度を自由に設定できるのでこちらにしました。
表面は少しざらざら。ペンキで書くのが良いのですかね?
とりあえずは青ビニールテープで表示しましたが
何で書こうか前もって考えればよかったと思います。

対象商品:
57168834
2018-06-03
用途:
安全意識の向上のため
恩地冷蔵株式会社 様

けっこうでかくていいですね。安全意識の向上のため構内に貼り付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする