レーザ標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容レーザクラス1C トラスコ品番818-2703 注文コード57168886 品番817-902
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は文字内容・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

JIS C6802(レーザー製品の安全基準)に準拠

文字内容レーザクラス1C 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー トラスコ品番818-2703 寸法(mm)100×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする