ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
危険物標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57170286
品番
828-85A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険物品持込厳禁
取付方式
穴4
材質
鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
826-4174
寸法(mm)
250×500
質量(g)
500