ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
危険物標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57170304
品番
828-88A
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
文字内容
禁煙/火気厳禁/危険物品持込厳禁
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
826-4175
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
900×600
質量(g)
590
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001