ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57170356
品番
828-921
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
文字内容
150×300
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
826-4358
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
150×300