ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
床面貼付ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57170478
品番
829-392
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
文字内容
非常口
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー(表面:ペットフィルム)
トラスコ品番
826-4361
寸法(mm)
500×300