段差注意蛍光ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57171117 品番 832-462
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。

文字内容上り段差注意 材質蛍光ステッカー トラスコ品番811-5988 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)160×135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:218259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57171083
2024-04-30
用途:
工場扉の足元段差の注意喚起に
製造業

工場扉の足元に段差がり、意識しないとつまずくため足もとへトラテープを貼っていた。更なる注意喚起のため目線の高さにステッカーを貼り付けた。よく目立つので好評。

対象商品:
57171117
2022-04-11
用途:
お客様が出入りされるガラス引戸両面
テスワークス 様

お客様が出入りされるガラス引戸両面に貼り付けとても目立って安全に役立つと思います。

対象商品:
57171083
2021-09-03
用途:
SHOPの入、出口階段の注意喚起
OLIO IL REGALO 様 (卸売・小売業)

蛍光塗料で注意喚起の図柄が優れており予防保全に役立つ!

対象商品:
57171083
2018-03-14
用途:
店舗入り口の段差表示
株式会社 セントラルネットサービス 様

カラーコーンに貼り付けるとよく目立ち効果的です。接着剤も強力で、かなり固い素材のステッカーを曲面に貼っていますが、ブレーキクリーナーで脱脂して貼り付けたところ数か月経っても剥がれている様子はありません。また、野外に置いていますが日光による退色もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする