ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
アイドリングストップ推進用品
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57171406
品番
834-71
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
駐車場の壁面や金網に!
文字内容
アイドリングストップ/前向き駐車お願いします
取付方式
穴上下3
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴上下3)
トラスコ品番
826-4369
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×900
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 118 031