ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
本体のみ
注文コード
57171424
品番
835-140A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
仕様
本体のみ
トラスコ品番
819-6054
寸法(mm)
Φ320×1000
質量(kg)
1.2
色
イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)
約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)
275×95