ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの チェーンスタンド
ロープスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57171704
品番
835-50A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。
人や車にぶつかっても安全です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンポール 6本セット
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
色
黄
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×850
トラスコ品番
819-6059
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
約0.9(満水時:約4.1)
注意
※寒冷地域では不凍液をご使用ください。
※プラスチックチェーンは3m間隔以内でご使用ください。