ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの チェーンスタンド
ロープスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57171738
品番
835-52A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。
人や車にぶつかっても安全です。
色
白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×850
トラスコ品番
819-6061
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
約0.9(満水時:約4.1)
注意
※寒冷地域では不凍液をご使用ください。
※プラスチックチェーンは3m間隔以内でご使用ください。