ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
スタンド用ウェイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57171747
品番
835-55A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ユニスタンドに利用出来るウェイトです。
材質
高密度ポリエチレン
用途
ユニスタンド用の注水式重りとして最適です
トラスコ品番
819-3843
適合機種
868-20A・25・15A・16A、468-20
摘要
注水式
高さ(mm)
120
質量(g)
500
外径(Φmm)
260
色(本体)
ブラック
満水時質量(kg)
約3.8
注意
※ユニスタンド(468-20)、フリースタンド(868-20A)、標識用スタンド(868-25A)、868-15A・16A(表示スタンド)に使用いただけます。