曜日別特売
857-85 回転式両面表示板(屋外型) ユニット 57172176

回転式両面表示板(屋外型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(開)緑/(閉)赤
トラスコ品番826-4162
内容量1個注文コード57172176品番857-85
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。

(開)緑/(閉)赤トラスコ品番826-4162厚さ(mm)13.5寸法(mm)約110×50材質(本体)PC質量(g)35取付方式材質(プレート)ABS材質(ボタン)POM

商品説明動画

屋外型回転式両面表示板(バルブ札)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57172054
2018-01-24
用途: バルブの開閉状態確認
製造業

発送も迅速で特に問題ありませんが、吊下げ用のヒモ等が付属されてないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする