回転式両面表示板(屋外型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57172185 品番 857-86
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。

(開)赤/(閉)青 トラスコ品番826-4163 厚さ(mm)13.5 寸法(mm)約110×50 材質(本体)PC 質量(g)35 取付方式 材質(プレート)ABS 材質(ボタン)POM

商品説明動画

屋外型回転式両面表示板(バルブ札)
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57172054
2018-01-24
用途:
バルブの開閉状態確認
製造業

発送も迅速で特に問題ありませんが、吊下げ用のヒモ等が付属されてないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする